• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Advantech - ADAM-5053S-AE - Module ADAM 32 Entrées Digita

  • Module ADAM 32 Entrées Digitales pour boîti er ADAM-5000
    • Fabricant : Advantech
    • Réf. fabricant : ADAM-5053S-AE
    • Référence Sonepar : 08085000279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type d'E/S du canal d'entrée numérique : DI, 24 VDC (puits/source),Canaux d'entrée numérique : 32,Protection de tension d'isolement 2500VDC,Uniquement pour la série ADAM-5560

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données
  • 32 voies d’entrées TOR
  • entrée TOR pour contacts secs
  • Tension d'entrée : 35V DC max
  • Opto-isolation jusqu’à 2500V DC
  • Consommation : 1W