Description
Module d'acquisition de données, Voies : 16, Connecteur : 1 x Bornier #14~28 AWG, Sortie TOR : collecteur ouvert 40 V (charge max. 200 mA) Source, Consommation : 0,6 W (max.), Protection galvanique : 2500 VDC, Leds de diagnostics
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données
- Voies : 16
- Connecteur : 1 x Bornier #14~28 AWG
- Sortie TOR : collecteur ouvert 40 V (charge max. 200 mA) Source
- Consommation : 0,6 W (max.)
- Protection galvanique : 2500 VDC
- Leds de diagnostics