Description
Module d'acquisition de données, Voies : 2 contacts NO (forme A) et 4 contacts NO/NF (forme C), Connecteur : 1 x Bornier #14~22 AWG, Caractéristiques des contacts : AC : 120V @ 0.5 A ; 250V @ 0.3 A; DC : 24V @ 2A ; 110V @ 0.6A, Tension de
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données
- Voies : 2 contacts NO (forme A) et 4 contacts NO/NF (forme C)
- Connecteur : 1 x Bornier #14~22 AWG
- Caractéristiques des contacts : AC : 120V @ 0.5 A ; 250V @ 0.3 A; DC : 24V @ 2A ; 110V @ 0.6A
- Tension de rupture : 500 Vac (50/60 Hz)
- temps de montée du relais (typique) : 3 ms
- temps de retombée du relais (typique) : 2 ms
- Temps total de commutation : 10 ms
- Résistance de l'isolement : 1000 ohm minimum à 500 Vdc
- Consommation : 1,8 W max.