• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Advantech - BB-ICR-4434W1S - Routeur 4G Cat12 5x ETH WIFI

  • Routeur 4G Cat12 5x ETH WIFI POE low t
    • Fabricant : Advantech
    • Réf. fabricant : BB-ICR-4434W1S
    • Référence Sonepar : 08085000925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Routeur 4G Cat12 5x ETH WIFI POE low t

•Les Atouts de l'article:

LTE Advanced Cat.12 Global Cellular ConnectivityDownload Speed Up to 600 MbpsQuad-core CPU with 1 GB RAM2× SIM, eSIM Ready, TPM 2.05× Gigabit Ethernet, 4× PoE+ PSE (PoE use is limited – see the ICR-4434 user manual), Dual-Band WiFiSFP Connector for SFP modules up to 10 GbpsRS232, RS485, CAN BUS, GNSS Receiver, 2× DI, 2× DO, USB Host, Micro SD CardRobust metal cover with wall and DIN mount optionsWide operational temperature range (-40 to +60 °C)