Description
Convertisseur de médias Ethernet RJ45, 100Mbps, multimode SC,1310nm, 2km, Adaptateur secteur,MDI/MDI-X auto-crossover,Contrôle de flux full/half duplex et auto-négociation,1 x 100 Mbps Multi-mode/Single-mode SC type port fibre,1 port Ether
•Les Atouts de l'article:
Convertisseur de médias Ethernet RJ45, 100Mbps, multimode SC1310nm, 2km, Adaptateur secteurMDI/MDI-X auto-crossoverContrôle de flux full/half duplex et auto-négociation1 x 100 Mbps Multi-mode/Single-mode SC type port fibre1 port Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45
•Les Atouts de l'article:
Convertisseur de médias Ethernet RJ45, 100Mbps, multimode SC1310nm, 2km, Adaptateur secteurMDI/MDI-X auto-crossoverContrôle de flux full/half duplex et auto-négociation1 x 100 Mbps Multi-mode/Single-mode SC type port fibre1 port Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45