Description
Carte PCI de communication 4 ports RS-232, Compatible avec le bus PCI 2.2, Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds, 4 ports RS-232, OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets
•Les Atouts de l'article:
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232 - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports RS-232 - OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets - Adresse E/S automatiquement attribuée par PCI Plug & Play - Registre des interruptions pour une performance accrue - PCI universel, supporte le signal du bus PCI 3,3 V ou 5 V - Protection contre les surtensions de 1 000 VDC
•Les Atouts de l'article:
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232 - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports RS-232 - OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets - Adresse E/S automatiquement attribuée par PCI Plug & Play - Registre des interruptions pour une performance accrue - PCI universel, supporte le signal du bus PCI 3,3 V ou 5 V - Protection contre les surtensions de 1 000 VDC