Description
Carte PCIe 2 ports CAN-Bus protection isolation, conforme à la spécification du bus PCIe 1.2, Exploite deux réseaux CAN distincts en même temps, Transmission à haut débit jusqu'à 1 Mbps, Fréquence du contrôleur CAN 16 MHz, Une protection d
•Les Atouts de l'article:
- Carte PCIe 2 ports CAN-Bus protection isolation - conforme à la spécification du bus PCIe 1.2 - Exploite deux réseaux CAN distincts en même temps - Transmission à haut débit jusqu'à 1 Mbps - Fréquence du contrôleur CAN 16 MHz - Une protection d'isolation optique de 2 500 VDC assure la fiabilité du système - Bibliothèque DLL Windows et exemples inclus - Prend en charge les pilotes et utilitaires Windows CE5/CE6/XP/7/8.1/10 - Supporte Linux 2.4.xx / 2.6.xx ; plate-forme matérielle Intel x86
•Les Atouts de l'article:
- Carte PCIe 2 ports CAN-Bus protection isolation - conforme à la spécification du bus PCIe 1.2 - Exploite deux réseaux CAN distincts en même temps - Transmission à haut débit jusqu'à 1 Mbps - Fréquence du contrôleur CAN 16 MHz - Une protection d'isolation optique de 2 500 VDC assure la fiabilité du système - Bibliothèque DLL Windows et exemples inclus - Prend en charge les pilotes et utilitaires Windows CE5/CE6/XP/7/8.1/10 - Supporte Linux 2.4.xx / 2.6.xx ; plate-forme matérielle Intel x86