Description
Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur, Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme, Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC,
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données ETHERNET
- Type d'E/S : 4 Entrées et 4 sorties Digitales
- Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme
- Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC
- Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web
- Supporte les protocoles: Modbus/TCP ; TCP/IP ; UDP ; DHCP ; HTTP
- Alimentation : 10~30VDC
- Isolation 3000 Vrms
- Double timer watchdog
- Température de fonctionnement -40°C ; +70°C
- Configurable par les appareils mobiles directement sans installation de logiciel ou d'application