• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Advantech - WISE-4051-B - Module Wifi 8E Digit. 1xRS485

  • WISE-4051-B, Wifi : 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
    • Fabricant : Advantech
    • Réf. fabricant : WISE-4051-B
    • Référence Sonepar : 08085000014
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wifi : 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN, Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur, Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme, Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC

•Les Atouts de l'article:

  • Module d'acquisition de données WIFI
  • Type d'E/S : 8 Entrées Digitales et 1 port RS-485
  • Wifi : 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
  • Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme
  • Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC
  • Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web
  • Supporte les protocoles: Modbus/TCP ; TCP/IP ; UDP ; DHCP ; HTTP
  • Alimentation : 10~30VDC
  • Isolation 3000 Vrms
  • Température de fonctionnement -25°C ; +70°C
  • Configurable par les appareils mobiles directement sans installation de logiciel ou d'application

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver