• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aerospot - 147743 - MBA IP65 NF 6W 120° 3K ACB

  • MBA IP65 NF 6W 120° 3000K ACIER BROSSE
    • Fabricant : Aerospot
    • Réf. fabricant : 147743
    • Référence Sonepar : 05169590213
    • EAN : 3701595902133
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MBA IP65 NF 6W 120° 3000K ACIER BROSSE