• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aerospot - 167321 - TRITON SLIM IP65 120° 3KD BLC

  • TRITON SLIM IP65 6W 120° 3000K DIM BLANC
    • Fabricant : Aerospot
    • Réf. fabricant : 167321
    • Référence Sonepar : 05169590164
    • EAN : 3701595901648
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRITON SLIM IP65 6W 120° 3000K DIM BLANC