• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aerospot - 282642 - MBF NF IP65 6W 120° 3K ALU

  • MERCURE MBF NF IP65 6W 120° 3000K ALU
    • Fabricant : Aerospot
    • Réf. fabricant : 282642
    • Référence Sonepar : 05169590141
    • EAN : 3701595901419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MERCURE MBF NF IP65 6W 120° 3000K ALU