• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aerospot - 385190 - SUPPORT MBF PRO V2 6W 120° 4K

  • SUPPORT MBF PRO V2 6W 120° 4000K
    • Fabricant : Aerospot
    • Réf. fabricant : 385190
    • Référence Sonepar : 05169590129
    • EAN : 3701595901297
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SUPPORT MBF PRO V2 6W 120° 4000K