• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aerospot - 4016-V2 - LPE LED GU10 6W BF 120° 3000K

  • LPE LED GU10 6W BF 120° 3000K
    • Fabricant : Aerospot
    • Réf. fabricant : 4016-V2
    • Référence Sonepar : 05169439892
    • EAN : 8436004398928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LPE LED GU10 6W BF 120° 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver