• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - BEXBGL2D024A6 - Feu flash LED multimodes 160cd

  • Feu flash LED multimodes 160 cd 24Vca Vert IP66 IP67
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : BEXBGL2D024A6
    • Référence Sonepar : 00576312877
    • EAN : 3665703128771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boitier en Aluminium LM6|Optique en verre|Entrées 2XM20 2.5 à 4mm²||

•Les Atouts de l'article:

Boitier en Aluminium LM6Optique en verreEntrées 2XM20 2.5 à 4mm²Câblage très facileDeux entrées de câble du même côtéBorne de terre interne et externeGrille de protection fourniePE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver