• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - DS053G3D115 - Sirène électronique 108dB

  • Sirène électronique 108dB Zone 2 22 115Vca 60mA 1 son à distance IP67
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : DS053G3D115
    • Référence Sonepar : 00576306777
    • EAN : 3665703067773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible|

•Les Atouts de l'article:

Aluminium LM6 et ABS auto-extinguibleForte puissance sonore : 105 dB à 1 mètre Choix de 32 sons par micro-switches Quatres sons commandables à distance Faible consommation Deux entrées de câble M20 (un PE 6-13mm + un Bouchon)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver