• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - MINITLLED0123 - Mini sirène 100dB feu LED

  • Mini sirène 100dB feu LED 12Vcc optique Rouge IP66
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : MINITLLED0123
    • Référence Sonepar : 00576004293
    • EAN : 3665703069081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini sirène 100dB feu LED 12Vcc optique Rouge IP66

•Les Atouts de l'article:

Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver