• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - O50BE80115 - Buzzer 80dB à 10 cm ø22mm

  • Buzzer 80dB à 10 cm ø22mm 115Vca/cc encastrable IP65
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : O50BE80115
    • Référence Sonepar : 00576003482
    • EAN : 3665703055725
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Buzzer encastrable dans perçage de diamètre 22 mm, consommation très faible, son pulsé

•Les Atouts de l'article:

Buzzer encastrable dans perçage de diamètre 22 mm, consommation très faible, son pulséTrès faible consommation Buzzer encastrable Raccordement par bornier à vis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver