• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - PBV220100244-SON - Combiné 100 dB feu flash 10 J

  • Combiné 100 dB (A) feu flash 10 J 24 Vcc Bleu IP66
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : PBV220100244-SON
    • Référence Sonepar : 00576312921
    • EAN : 3665703129211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4 Fréquences FLASH Disponibles|8 Sons |Synchronisation Automatique|Entrée 4 x M20 de 0.5 A 2.5 mm²|IK 08 Résistant aux chocs

•Les Atouts de l'article:

4 Fréquences FLASH Disponibles8 Sons Synchronisation AutomatiqueEntrée 4 x M20 de 0.5 A 2.5 mm²IK 08 Résistant aux chocs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver