• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - PF95230 - Buzzer électronique 95dB

  • Buzzer électronique 95dB 230Vca son discontinu IP30/36
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : PF95230
    • Référence Sonepar : 00576001760
    • EAN : 3665703044934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OFFRE PROMO prix nets valable jusqu'au 31/12/2019|Buzzer piezo encastrable son discontinu

•Les Atouts de l'article:

OFFRE PROMO prix nets valable jusqu'au 31/12/2019Buzzer piezo encastrable son discontinuPuissance 95 dB (30 cm) Encastrable facilement dans un perçage de diamètre 28 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver