• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - S183L0123 - Feu LED encastrable fixe

  • Feu LED encastrable fixe 12Vcc/Vca rouge 62xø60mm
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : S183L0123
    • Référence Sonepar : 00576313780
    • EAN : 3665703137803
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule LED ba15d incluse|IP65Température d'utilisation : -20°C à +50°C

•Les Atouts de l'article:

Ampoule LED ba15d incluseIP65Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver