• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - S183L0246 - Feu LED encastrable fixe

  • Feu LED encastrable fixe 24Vcc/Vca vert 62xø60mm
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : S183L0246
    • Référence Sonepar : 00576313782
    • EAN : 3665703137827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule LED ba15d incluse|Tolérance 20-28 Vcc/Vca|IP65Température d'utilisation : -20°C à +50°C

•Les Atouts de l'article:

Ampoule LED ba15d incluseTolérance 20-28 Vcc/VcaIP65Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver