• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aet - S183L3 - Feu encastrable

  • Feu encastrable 12-230V Rouge 62xø60mm
    • Fabricant : Aet
    • Réf. fabricant : S183L3
    • Référence Sonepar : 00576314469
    • EAN : 3665703144696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule ba15d non incluse|IP65|Température d'utilisation : -20°C à +50°C

•Les Atouts de l'article:

Ampoule ba15d non incluseIP65Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver