• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 026249 - MBC21 MATRICE 21.0MM

  • Matrice pour STBC Cu epais. 5 mm max. dia 21,0 mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 026249
    • Référence Sonepar : 00079026249
    • EAN : 3508190262491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matrice pour STBC Cu épais. 5 mm max. dia 21,0 mm