« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 085242 - BPS250 BURIN PLAT 250MM SDS
Burin plat 20 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 250 mm
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 085242
Référence Sonepar : 00079085242
EAN : 3508190852425
Description
Burin plat 20 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 250 mm