• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 085244 - BGS240 BURIN A GOUGE 240MM-SDS

  • Gouge 22 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 240 mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 085244
    • Référence Sonepar : 00079085244
    • EAN : 3508190852449
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gouge 22 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 240 mm