• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 085246 - BPS200 BURIN PLAT 240MM SDS

  • Burin plat 40 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 200 mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 085246
    • Référence Sonepar : 00079085246
    • EAN : 3508190852463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Burin plat 40 mm pour marteau SDS-PLUS, long. 200 mm