• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 115051 - MCB200 MINI COUPE-BOULONS

  • Mini coupe-boulons capacite 3mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 115051
    • Référence Sonepar : 00079115051
    • EAN : 3508191150513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini coupe-boulons, capacité 3 mm, long. 200 mm.