• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 211003 - MD10 PINCE ETAU 250MM

  • Pince etau long. 250mm ouverture 38mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 211003
    • Référence Sonepar : 00079211003
    • EAN : 3508192110035
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Pince étau long. 250mm ouverture 38mm