• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 229107 - TZe141 RUBAN 18MM NOIR-TRANSP.

  • Ruban adhesif 8m, fond transparent lettres noir larg. 18mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 229107
    • Référence Sonepar : 00079229107
    • EAN : 3508192291079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban adhésif 8m, fond transparent lettres noir larg. 18mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver