• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 229120 - TZe243 RUBAN 18MM BLEU-BLANC

  • Ruban adhesif 8m, fond blanc lettres bleu larg. 18mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 229120
    • Référence Sonepar : 00079229120
    • EAN : 3508192291208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban adhésif 8m, fond blanc lettres bleu larg. 18mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver