• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 229149 - TZe721 RUBAN 9MM NOIR-VERT

  • Ruban lamine texte noir-fond vert 9 mm x 8 m
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 229149
    • Référence Sonepar : 00079229149
    • EAN : 3508192291499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban laminé texte noir/fond vert 9 mm x 8 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver