« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 229152 - TZe751 RUBAN 24MM NOIR-VERT
Ruban adhesif 8m, fond vert lettres noir larg. 24mm
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 229152
Référence Sonepar : 00079229152
EAN : 3508192291529
Description
Ruban adhésif 8m, fond vert lettres noir larg. 24mm