• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 229805 - DK22606 RUB 62MM NOIR-JAU X15M

  • Ruban adhesif 8m, fond jaune lettres noir larg. 62mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 229805
    • Référence Sonepar : 00079229805
    • EAN : 3508192298054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban adhésif 8m, fond jaune lettres noir larg. 62mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver