• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 232020 - SH6150 BTE JONCTION GEL Y T1

  • Boite de derivation 0,6-1kV, IPX8, avec gel isolant et connect. 1 P E 50-S 15mm2
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 232020
    • Référence Sonepar : 00079232020
    • EAN : 3508192320205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boite de dérivation 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connect. 1 pôles capacité E 50-S 15mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver