• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 343053 - DT20LCD DECAP THERMIQUE 2000W

  • Pistolet a air chaud 2000 W, affichage digital.
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 343053
    • Référence Sonepar : 00079343053
    • EAN : 3508193430538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pistolet à air chaud 2000 W. Température réglable de 50 à 600 °C, débit réglable de 150 à 550 l/mn.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation