« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 361063 - CM1-3 PINCE AMPEREMETRIQUE
Multimetre a pince CAT IV 600V, 0,1mV-750V AC, 0,1A-200A AC
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 361063
Référence Sonepar : 00079361063
EAN : 3508193610633
Description
Multimètre à pince CAT IV 600V, 0,1mV-750V AC, 0,1A-200A AC