• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 383006 - 63050 SOUDURE 60% 30-10 500G

  • Soudure decapante 60% Sn 40% Pb
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 383006
    • Référence Sonepar : 00079383006
    • EAN : 3508193830062
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 3 mm, 500 g

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver