• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 384013 - CX24 PANNE 2.4MM INPRO

  • Panne biseau pour fer a souder a gaz INPRO, 2,4mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 384013
    • Référence Sonepar : 00079384013
    • EAN : 3508193840139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panne biseau 2,4 mm pour fer INPRO