• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 398949 - K10B6 KIT 10 BAG 6MM ACCESSOIR

  • Kit 6m, 10 baguettes fibre de verre 1m, 6mm avec accessoires
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 398949
    • Référence Sonepar : 00079398949
    • EAN : 3508193989494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit 6m, 10 baguettes fibre de verre 1m, 6mm avec accessoires

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver