« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 431197 - D19-200 CLE A MOLETTE 210
Cle a molette ouverture 24 mm, longueur 210 mm, isolee 1000V
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 431197
Référence Sonepar : 00079431197
EAN : 3508194311973
Description
Clé à molette ouverture 24 mm, longueur 210 mm, isolée 1000V