« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 431201 - D19-300 CLE A MOLETTE 310
Cle a molette ouverture 34 mm, longueur 310 mm, isolee 1000V
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 431201
Référence Sonepar : 00079431201
EAN : 3508194312017
Description
Clé à molette ouverture 34 mm, longueur 310 mm, isolée 1000V