« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
AGI Robur - 431203 - D19-375 CLE A MOLETTE 385
Cle a molette ouverture 43 mm, longueur 375 mm
Fabricant : AGI Robur
Réf. fabricant : 431203
Référence Sonepar : 00079431203
EAN : 3508194312031
Description
Clé à molette ouverture 43 mm, longueur 375 mm, isolée 1000V