• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 431247 - D12-26 CLE A OEIL DIA 26

  • Cle a ?il inclinee 15 26 mm
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 431247
    • Référence Sonepar : 00079431247
    • EAN : 3508194312475
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clé à il inclinée 15° 26 mm, isolée 1000V