• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 431457 - ROB-D5-250 PINCE MULTIPRISE

  • Pince multiprise longueur 250 mm, isolee 1000V
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 431457
    • Référence Sonepar : 00079431457
    • EAN : 3508194314578
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince multiprise longueur 250 mm isolée 1000 V. Isolation des manches par deux couches. Tenue parfaite de l'outil avec des gants en caoutchouc même gras. Les propriétés diélectriques sont garanties de -20° à + 60°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver