• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 432159 - R200-125 RALLONGE 130 MM 3-8

  • Rallonge 3-8'', longueur 125 mm, isolee 1000V
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 432159
    • Référence Sonepar : 00079432159
    • EAN : 3508194321590
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge 3/8'', longueur 125 mm