• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 913704 - FIL PERLE DIA 1MM LG.84 ML

  • Fil perle pour scellees plastique, diametre 1 mm, long 84 m.
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 913704
    • Référence Sonepar : 00079913704
    • EAN : 3508199137042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fil perlé pour scellées plastique, diamètre 1 mm, long 84 m.