« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aiphone - SC615 - CHAMBRE COMP. 15W 1BP
Hp à chambre de compression 15w-8ohms avec bouton d'appel
Fabricant : Aiphone
Réf. fabricant : SC615
Référence Sonepar : 00084110062
EAN : 3700596301631
Description
Haut-parleur à chambre de compression 15 W / 8 Ohms (280 Hz à 12 500 Hz) - Livrée avec bouton d'appel - Rendement 112 dB à 1 W sur 1 m - Usage intérieur ou extérieur IP65