• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11001017 - GRILLE EXT GAT 150X200 - ALU

  • Grille extérieure à auvent GAT 150x200 mm - aluminium gris
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11001017
    • Référence Sonepar : 00046001017
    • EAN : 3542280010173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grille extérieure métallique d'aération à auvent GAT - aluminium gris - dimensions de 150x200 mm

•Les Atouts de l'article:

> Transfert et rejet d'air en extraction ou VMC. > Remplacement de grille en ventilation naturelle. > Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12 mm (GAT) ou 6 mm (GR). > Grille en aluminium. > Finition alu ou peinture époxy blanc (RAL 9010). > Existe avec ou sans GAM (grillage anti-moustique).