• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11003027 - AR 190 TYPE 110 D200

  • Diffuseur gde hauteur AR190 Type 110 D200 pr raccord sur conduit rect ou plenum
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11003027
    • Référence Sonepar : 00046003027
    • EAN : 3542280030270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Diffuseur grande hauteur et longue portée AR190C Type 110 D200 - Alu peinture époxy blanc RAL9003 85% - Orientable jusqu'à 30° - Fixation par vis apparentes sur conduit rectangulaire ou plenum - Mural, plafond, ou sol en allège

•Les Atouts de l'article:

> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%. > AR 190 : fixation par vis sur gaine rectangulaire ou sur plénum. > AR 190 C : livré avec une manchette circlaire pour raccordement direct sur le conduit. > Cache vis pour une fixation non apparente (fourni en standard).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver